アイテム価格 | DWVエルボ、60度 |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C×C |
マックス。 圧力 | 5のプサイ |
外径 | 1.625 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。