定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO 707R 11 / 2X1レデューシングエルボーキャストブロンズ1-1 / 2 x1インチ| AC6WHL 36N498

NIBCO 707R 11/2X1 レジューシングエルボ キャストブロンズ 1-1/2 x 1 インチ

在庫あり
アイテム: AC6WHL モデル:707R 11 / 2X1相互参照:36N498

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,069 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエルボを減らす
ボディ材質キャストブロンズ
接続タイプC×C
マックス。 圧力327 psi @ 200度F
外径1-5/8" x 1-1/8"
温度。 範囲-20度から400度F
管のサイズ1-1 / 2 "1"

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)6.1
船の長さ(cm)5.84
船幅(cm)3.56
HSコード7412200085
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプマックス。 圧力外径パイプサイズ管のサイズ価格
NIBCO 707R 11 / 4X3 / 4レデューシングエルボーキャストブロンズ1-1 / 4 x3 / 4インチ| AC6WHK 36N497 707R 11/4X3/4C×C351 psi @ 200度F1-3/8" x 7/8"-1-1/4" x 3/4"¥7,575
NIBCO 7073R 1 / 2X3 / 4レデューシングエルボーキャストブロンズCx Fnpt | AC6WHN 36N501 7073R 1/2X3/4C×FNPT466 psi @ 200度F5 / 8 "x 7 / 8"3 / 4 "1 / 2 "¥3,625
NIBCO 7073R 3 / 4X1レデューシングエルボーキャストブロンズCx Fnpt | AC6WHP 36N502 7073R 3 / 4X1C×FNPT395 psi @ 200度F7/8" x 1-1/8"1"3 / 4 "¥6,332

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO 707R 11/2X1 レジューシングエルボ キャストブロンズ 1-1/2 x 1 インチ
¥9,069 /単価