NIBCO レジューシングエルボ
形式 | モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 707R 11 / 2X1 | C×C | 327 psi @ 200度F | 1-5/8" x 1-1/8" | - | 1-1 / 2 "1" | ¥9,069 | |
A | 707R 11/4X3/4 | C×C | 351 psi @ 200度F | 1-3/8" x 7/8" | - | 1-1/4" x 3/4" | ¥7,575 | |
B | 7073R 3 / 4X1 | C×FNPT | 395 psi @ 200度F | 7/8" x 1-1/8" | 1" | 3 / 4 " | ¥6,332 | |
B | 7073R 1/2X3/4 | C×FNPT | 466 psi @ 200度F | 5 / 8 "x 7 / 8" | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ¥3,625 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アーク溶接機の付属品
- ろ過システムアクセサリー
- 屋根アンカー
- 有刺鉄線のフェンス用品
- 難燃エプロン
- ラボ機器
- 泡
- ハスプとヒンジをラッチします
- スレッドおよびガスケットシーラント
- ステープルズ
- DAYTON マッシュルームヘッド、非照明、直径1.63インチ
- LINEMASTER ミディアムデューティーフットスイッチ
- LAKELAND 難燃つなぎ服
- RUBBERMAID ダストモップハンドル60インチ
- HOFFMAN プロライン シリーズ パゴダ排気口
- EATON XT シリーズ ミニチュア電子タイミング リレー
- RAVAS 電動パレットジャッキ
- WORLDWIDE ELECTRIC CALMシリーズ トルクアーム
- CASH VALVE 圧力レギュレーター
- GROVE GEAR GRシリーズ、CM-Lスタイル、813サイズ、アイアンマンウォーム減速機