EATON XTシリーズ ミニチュア電子タイミングリレー
Eaton XT シリーズ小型電子タイミング リレーは、電気負荷の時限スイッチングが必要なアプリケーションに役立ちます。 これらは、さまざまなプロセス制御アプリケーションのタイミングを制御するために、オートメーション、HVAC、照明、水処理システムで一般的に使用されます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ETR2-11 | ¥76,979 | 見積依頼
|
A | ETR4-11-W | ¥64,861 | 見積依頼
|
B | ETR2-12 | ¥63,913 | 見積依頼
|
A | ETR4-69-W | ¥89,335 | 見積依頼
|
A | ETR4-69-A | ¥85,533 | 見積依頼
|
B | ETR2-69 | ¥84,105 | 見積依頼
|
A | ETR4-11-A | ¥61,298 | 見積依頼
|
B | ETR4-70-A | ¥115,705 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- Eaton XT シリーズ小型電子タイミング リレーは、内蔵のタイミング回路を使用して、あらかじめ決められた時間が経過した後に電気負荷のオン/オフを切り替えます。
- リレーに電力が供給されると、タイミング回路はリレーにプログラムされたタイミング範囲に基づいてカウントダウンを開始します。
- タイミング回路がゼロまでカウントダウン購入に進む、リレーの出力接点に信号が送信され、負荷のオン/オフが切り替わります。
規格と承認
- CE
- EN
- UL
- IEC
- CSA
よくある質問
これらのリレーの時間範囲はどれくらいですか?
Eaton XT シリーズ リレーで利用可能なタイミング範囲は、0.05 秒から 1 時間まで変化します。
これらのユニットの保管周囲温度は何度ですか?
-45〜85℃。
これらのリレーの最大動作周波数はどれくらいですか?
4000時間あたりXNUMX回の操作。
タイミングリレーをプログラムするにはどうすればよいですか?
リレーは、外部ポテンショメータとデジタル入力を使用するか、USB などのデジタル インターフェイスを介してリレーに接続するツールを使用してプログラムできます。
これらのタイミングリレーはACまたはDC負荷で使用できますか?
はい。
タイミングリレーのトラブルシューティング方法は?
- 電源と配線の接続を確認してください。
- リレーが適切にプログラミングされていることを確認し、外部入力デバイス (存在する場合) を確認してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧パイプベンダー
- 静電エアフィルター
- オーバーヘッドドアシール
- パイプおよびチューブクランプ
- ハンドヘルド懐中電灯
- 空気圧ホース
- 冷凍
- 工具保持
- OリングとOリングキット
- ラボ診断
- APPLETON ELECTRIC シーリングフィッティング
- DIXON 油圧カプラー本体
- 3M サンディングディスク、酸化アルミニウム、コーティング
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP加工フィッティングレデューサーカップリング、スピゴットxガスケット
- SPEARS VALVES PVC ドレン廃棄物ベント フィッティング P101 メス アダプター、FPT x H
- SHIMPO 機械力ゲージ
- BUSSMANN ナイフブレード ヒューズ ブロック、クラス J、110 ~ 200 V 範囲
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BL スタイル、832 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機