定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO7074LF-114エルボー90鉛フリーキャストDzr真ちゅう| AE3VTZ 5GEV9

NIBCO 7074LF-114 エルボ 90 鉛フリー鋳造 Dzr 真鍮

在庫あり
アイテム:AE3VTZ モデル:7074LF-114相互参照:5GEV9

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,698 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格エルボー、90度
ボディ材質鉛フリーキャストDZR真ちゅう
接続タイプC×MNPT
マックス。 圧力351のプサイ
外径1-3/8" x 1-1/4"
パイプサイズ1.25 "
温度。 範囲-20度から400度F
管のサイズ1.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.27
船高(cm)4.06
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)7.62
HSコード7412200035
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質材料マックス。 圧力外径パイプサイズ温度。 範囲管のサイズ価格
NIBCO 707-4-LF2エルボ90度Cx Mnpt2インチ| AD3MNC 40F221 707-4-LF2低鉛キャストブロンズ-623のプサイ-2"-20度から200度F2"¥22,754
NIBCO 707-4-6-LF3 / 8エルボ90度Cx Mnpt3 / 8インチ| AD3MND 40F222 707-4-6-LF 3/8低鉛キャストブロンズ-623のプサイ-3 / 8 "-20度から200度F3 / 8 "¥9,292
NIBCO 707-4-6-LF1 / 2エルボ90度Cx Mnpt1 / 2インチ| AD3MNE 40F223 707-4-6-LF 1/2低鉛キャストブロンズ-623のプサイ-1 / 2 "-20度から200度F1 / 2 "¥9,188
NIBCO 707-4-6-LF3 / 4エルボ90度Cx Mnpt3 / 4インチ| AD3MNF 40F224 707-4-6-LF 3/4低鉛キャストブロンズ-623のプサイ-3 / 4 "-20度から200度F3 / 4 "¥11,449
NIBCO 707-4-6-LF1エルボ90度Cx Mnpt1インチ| AD3MNG 40F225 707-4-6-LF 1低鉛キャストブロンズ-623のプサイ-1"-20度から200度F1"¥25,480
NIBCO7074LF-12エルボ90ローリードキャストブロンズCx MNPT | AJ2HUH 5GEV6 7074LF-12-低鉛キャストブロンズ577のプサイ5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20度から200度F1 / 2 "¥2,088
NIBCO7074LF-34エルボー90ローリードキャストブロンズCx MNPT | AJ2HUJ 5GEV7 7074LF-34-低鉛キャストブロンズ466のプサイ7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20度から200度F3 / 4 "¥3,956

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO 7074LF-114 エルボ 90 鉛フリー鋳造 Dzr 真鍮
¥11,698 /単価