定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO 7073R-LF 3 / 4X1 / 2レデューシングエルボー90度3 / 4x1 / 2インチ| AD3MMU 40F213

NIBCO 7073R-LF 3/4X1/2 レジューシングエルボ 90 度 3/4 x 1/2 インチ

在庫あり
アイテム: AD3MMU Model: 7073R-LF 3/4X1/2相互参照:40F213

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,239 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item肘を減らす、90度
ボディ材質低鉛キャストブロンズ
接続タイプC×FNPT
マックス。 圧力623のプサイ
パイプサイズ1 / 2 "
温度。 範囲-20度から200度F
管のサイズ3 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)4.06
HSコード7412200000
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質接続タイプマックス。 圧力パイプサイズ温度。 範囲管のサイズ価格
NIBCO 707R-LF 11 / 4X3 / 4レデューシングエルボー90度Cx C 1-1 / 4 x 3 / 4in | AD3MMK 40F205 707R-LF 11/4X3/4低鉛キャストブロンズC×C351のプサイ--20度から200度F1-1/4" x 3/4"¥11,691
NIBCO 707R-LF 11 / 2X1レデューシングエルボー90度Cx C 1-1 / 2 x1インチ| AD3MML 40F206 707R-LF 11 / 2X1低鉛キャストブロンズC×C327のプサイ--20度から200度F1-1 / 2 "1"¥11,600
NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X3 / 4レデューシングエルボー90度1 / 2x3 / 4インチ| AD3MMP 40F209 707-3R-LF 1/2X3/4低鉛キャストブロンズC×FNPT623のプサイ3 / 4 "-20度から200度F1 / 2 "¥5,151
NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X3 / 8レデューシングエルボー90度1 / 2x3 / 8インチ| AD3MMQ 40F210 707-3R-LF 1/2X3/8低鉛キャストブロンズC×FNPT623のプサイ3 / 8 "-20度から200度F1 / 2 "¥3,312
NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X1 / 4レデューシングエルボー90度1 / 2x1 / 4インチ| AD3MMR 40F211 707-3R-LF 1/2X1/4低鉛キャストブロンズC×FNPT623のプサイ1 / 4 "-20度から200度F1 / 2 "¥3,816
NIBCO 7073R-LF 3 / 4X1レデューシングエルボー90度3 / 4x1インチ| AD3MMT 40F212 7073R-LF 3 / 4X1低鉛キャストブロンズC×FNPT623のプサイ1"-20度から200度F3 / 4 "¥8,487
NIBCO 707-3R-LF 1X3 / 4レデューシングエルボー90度1x3 / 4インチ| AD3MMV 40F214 707-3R-LF 1X3/4低鉛キャストブロンズC×FNPT623のプサイ3 / 4 "-20度から200度F1"¥8,602

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO 7073R-LF 3/4X1/2 レジューシングエルボ 90 度 3/4 x 1/2 インチ
¥4,239 /単価