定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO 60722LT1 / 2エルボ90ロングラジアス577Psi、200f | AC8FMT 39R595

NIBCO 60722LT 1/2 エルボ 90 長半径 577f で 200 Psi

在庫あり
アイテム:AC8FMT モデル:60722LT 1/2相互参照:39R595

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,159 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item長い半径のエルボ、90度
ボディ材質銅を書いた
接続タイプFTG×FTG
マックス。 圧力577 psi @ 200度F
外径5 / 8 "
温度。 範囲-20度から400度F
管のサイズ1 / 2 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)3.81
HSコード7412100000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプマックス。 圧力外径管のサイズ価格
NIBCO907-LTエルボ90ロングラジアス書き込み銅Cx C | AC8FMG 39R585 907-LTC×C5のプサイ2.125 "2"¥6,987
NIBCO 60722LT 3/8 エルボ 90 ロングラジアス 623 Psi 200f | AC8FMP 39R592 60722LT 3/8FTG×FTG623 psi @ 200度F1 / 2 "3 / 8 "¥3,094
NIBCO 607LT3エルボ90ロングラジアス書き込み銅Cx C | AC8FMQ 39R593 607LT3C×C254 psi @ 200度F3.125 "3"¥19,042
NIBCO 60722LT5 / 8エルボー90ロングラジアス505Psi、200f | AC8FMU 39R596 60722LT 5/8FTG×FTG505 psi @ 200度F3 / 4 "5 / 8 "¥2,326
NIBCO 60722LT3 / 4エルボ90ロングラジアス466Psi、200f | AC8FNE 39R607 60722LT 3/4FTG×FTG466 psi @ 200度F7 / 8 "3 / 4 "¥3,011
NIBCO 607LT7 / 8エルボ90ロングラジアス書き込み銅Cx C | AC8FNF 39R608 607LT 7/8C×C395 psi @ 200度F1"7 / 8 "¥3,274
NIBCO 60722LT1 / 4エルボ90ロングラジアス729Psi、200f | AC8FNU 39R620 60722LT 1/4FTG×FTG729 psi @ 200度F3 / 8 "1 / 4 "¥1,058

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO 60722LT 1/2 エルボ 90 長半径 577f で 200 Psi
¥2,159 /単価