定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO 6032 11/4 アダプター Ftg x Fnpt 1-1/4 インチ 1-1/4 インチ | AC8FND 39R606

NIBCO 6032 11/4 アダプター Ftg x Fnpt 1-1/4 インチ 1-1/4 インチ

在庫あり
アイテム:AC8FND モデル:6032 11/4相互参照:39R606

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,584 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemアダプタ
ボディ材質銅を書いた
接続タイプFTG×FNPT
マックス。 圧力351 psi @ 200度F
外径1.375 "
パイプサイズ1.25 "
温度。 範囲-20度から400度F
管のサイズ1.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)6.1
船幅(cm)5.08
HSコード7412100000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲ボディ材質接続タイプ管のサイズItem材料マックス。 圧力外径価格
NIBCO 9017 11/2X11/2 アダプター Wrot Copper C x Sj 1-1/2 インチ | AC8FHU 39R504 9017 11/2X11/2-20度から400度F銅を書いたC×SJ1.5 "アダプタ-5のプサイ1.625 "¥3,837
NIBCO 6042 1/2 アダプター 1/2 インチ 1/2 インチ 577f で 200 Psi | AC8FHW 39R506 50 1/2-20度から400度F銅を書いたFTG×MNPT1 / 2 "アダプタ-577 psi @ 200度F5 / 8 "x 1 / 2"¥1,925
NIBCO 6042 3/4 アダプター 3/4 インチ 3/4 インチ 466 Psi (200f) | AC8FHX 39R507 50 1/2-20度から400度F銅を書いたFTG×MNPT3 / 4 "アダプタ-466 psi @ 200度F7 / 8 "¥2,426
NIBCO 6032 1 アダプター 1 インチ 1 インチ 395 Psi (200f) | AC8FJW 39R529 6032 1-20度から400度F銅を書いたFTG×FNPT1"アダプタ-395 psi @ 200度F1.125 "¥3,096
NIBCO 90127 11/2X11/2 アダプター Wrot Copper Ftg x Sj 1-1/2 インチ | AC8FKJ 39R541 90127 11/2X11/2-20度から400度F銅を書いたFTG×SJ1.5 "アダプタ-5のプサイ1-5/8" x 1-5/8"¥4,641
NIBCO 9017 11/4X11/4 アダプター Wrot Copper C x Sj 1-1/4 インチ | AC8FKR 39R548 9017 11/4X11/4-20度から400度F銅を書いたC×SJ1.25 "アダプタ-5のプサイ1.375 "¥3,546
NIBCO 901-7R アダプター ロート銅 1-1/2 x 1-1/4 インチ | AC8FKV 39R551 901-7R-20度から400度F銅を書いたC×SJ1-1/2" x 1-1/4"アダプタ-5のプサイ1-5/8" x 1-3/8"¥5,091

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO 6032 11/4 アダプター Ftg x Fnpt 1-1/4 インチ 1-1/4 インチ
¥5,584 /単価