入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 停止せずにカップリング |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C×C |
マックス。 圧力 | 779 psi @ 100度F |
外径 | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 1.52 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
A. これらの銅製継手は、レンチまたはソケットを使用して取り付ける必要があります。
A. フィッティングに問題がある場合は、まずフィッティングが適切に取り付けられており、すべての接続がしっかりと行われていることを確認してください。
A.
モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
50 1/2 | 912 psi @ 100度F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ¥167 | |
50 1/2 | 408 psi @ 100度F | 1.625 " | 1.5 " | ¥1,944 | |
601 2 | 364 psi @ 100度F | 2.125 " | 2" | ¥3,803 | |
601 2 1 / 2 | 336 psi @ 100度F | 2.625 " | 2.5 " | ¥3,383 | |
601 3 | 317 psi @ 100度F | 3.125 " | 3" | ¥9,224 | |
C601 1 / 2 | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ¥269 | |
U601 3/4 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ¥554 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。