定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO 601/11ストップなしのカップリングWrotCopper C x C | AB2WEC 3VLR1

NIBCO 601 11/2 カップリング ストップなし 腐銅 C x C

在庫あり
アイテム:AB3WEC モデル:601 11/2相互参照:1VLR2

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,944 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item停止せずにカップリング
ボディ材質銅を書いた
接続タイプC×C
マックス。 圧力408 psi @ 100度F
外径1.625 "
温度。 範囲-20度から400度F
管のサイズ1.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)4.57
船の長さ(cm)5.84
船幅(cm)4.57
HSコード7412200045
原産国US

商品の詳細:

NIBCO 601-11-2 カップリングは、さまざまな直径のパイプを接続するために使用されるパイプ継手の一種です。これは、ナットとスリーブを使用して結合されるねじ端とソケット端で構成されます。このカップリングは配管や HVAC 用途に役立ちます。このカップリングははんだ付けや溶接を必要とせずに XNUMX 本のパイプを素早く簡単に結合できるため、配管工の仕事が軽減されます。

特徴:

  • NIBCO 601-11-2 カップリング (ストップなし) は、強力で信頼性の高い接続を実現する変成銅ボディを備えています。
  • C×C接続タイプなので設置も簡単です。

よくある質問:

Q. NIBCO の鍛錬および鋳造銅管継手は、通常の鍛錬および鋳造銅管継手とどのように異なりますか?

A. NIBCO の錬銅および鋳造銅管継手は、通常の錬銅および鋳造銅管継手よりも高いレベルの精度と品質で設計されています。 NIBCO の鍛錬および鋳造銅管継手の製造プロセスはより厳格であり、使用される材料は通常の鍛錬および鋳造銅管継手に使用されるものよりも高品質です。

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 圧力外径管のサイズ価格
NIBCO 601/1カップリングストップなしWrotCopper C x C | AB4WDZ 3VLP1 50 1/2912 psi @ 100度F3 / 8 "1 / 4 "¥167
NIBCO 601/3ストップなしのカップリングWrotCopper C x C | AB8WEA 3VLP1 50 1/2779 psi @ 100度F1 / 2 "3 / 8 "¥580
NIBCO 601ストップなしのカップリングWrotCopper C x C | AB2WED 3VLR1 601 2364 psi @ 100度F2.125 "2"¥3,803
NIBCO 601 2/1ストップなしのカップリングWrotCopper C x C | AB2WEE 3VLR1 601 2 1 / 2336 psi @ 100度F2.625 "2.5 "¥3,383
NIBCO 601ストップなしのカップリングWrotCopper C x C | AB3WEF 3VLR1 601 3317 psi @ 100度F3.125 "3"¥9,224
NIBCO C601 / 1カップリングストップなしWrotCopper C x C | AE2YRQ 4P5 C601 1 / 2722 psi @ 100度F5 / 8 "1 / 2 "¥269
NIBCO U601 3/4 カップリング ストップなし Wrot Copper C x C | AE4YRR 5P208 U601 3/4582 psi @ 100度F7 / 8 "3 / 4 "¥554

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO 601 11/2 カップリング ストップなし 腐銅 C x C
¥1,944 /単価