入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | つまみねじ、タイプ S |
終了 | シンプルスタイル |
頭の高さ | 19 / 32 " |
ヘッド素材 | 18-8ステンレス鋼 |
ヘッド形式 | スペード |
ヘッド幅 | 33 / 64 " |
長さ | 3 / 4 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
ロックウェル硬度 | RC80-90B |
肩径 | 7 / 16 " |
番手 | 1 / 4-20 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 7318158082 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。