入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストップとのカップリング |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C×C |
マックス。 圧力 | 729 psi @ 200度F |
外径 | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
UPC | 039923308962 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
600RS1/2 | 577 psi @ 200度F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ¥216 | |
600RS3/4 | 466 psi @ 200度F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ¥365 | |
600RS1 | 395 psi @ 200度F | 1.125 " | 1" | ¥686 | |
50 1/2 | 505 psi @ 200度F | 3 / 4 " | 5 / 8 " | ¥573 | |
600DS3/8 | 623 psi @ 200度F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥233 | |
600RS11/4 | 351 psi @ 200度F | 1.375 " | 1.25 " | ¥1,170 | |
600RS11/2 | 577 psi @ 200度F | 1.625 " | 1.5 " | ¥1,778 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。