NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp 自走式フィールドストライピングマシン
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
アイテム価格 | ストライピングマシン |
管理 | 手動、ハンドルに取り付けられたスプレーコントロール |
フィルタ | サクションホースフィルター |
高さ | 38 " |
長さ | 58 " |
塗装タイプ | アスレチックフィールドペイント |
製品データシート | ニューストライプ-10004621.pdf |
ポンプ | シュルフロ |
ポンプタイプ | ダイヤフラム、1.8 gpm、調整可能0-45 PSI |
ストライパータイプ | 自走式 |
ホイール | 4、10 "空気入りタイヤ |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 77.11 |
原産国 | US |
A. サクションホースフィルター。
A. 自走式なので、自力で移動できます。 フィールド ストライピング マシンが動き始めると、動かし続けるための物理的な労力はほとんど必要ありません。
プロダクト | モデル | 電源 | ポンプタイプ | ストライパータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10004483 | 12つの18ボルトXNUMXAhSLAバッテリーが必要です | ダイヤフラム、1.8 gpm、35PSI内部バイパス | 後ろを歩く | ¥306,000 | ||
10004484 | 12つの18ボルトXNUMXAhSLAバッテリーが必要です | ダイヤフラム、1.8 gpm、35PSI内部バイパス | 後ろを歩く | ¥391,772 | ||
10005122 | ホンダGX120 | ダイヤフラム、1.8 gpm、0 ~ 45 psi | 自走式 | - | 見積依頼
| |
10005159 | 140cc ブリッグス&ストラットン 550EZ エンジン | ダイヤフラム、1.8 gpm、0 ~ 45 psi | 後ろを歩く | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。