NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus バッテリー駆動フィールド ストライピング マシン
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
アイテム価格 | ストライピングマシン |
管理 | 手動、ハンドルに取り付けられたスプレーコントロール |
フィルタ | サクションホースフィルター |
塗装タイプ | アスレチックフィールドペイント |
電源 | 12つの18ボルトXNUMXAhSLAバッテリーが必要です |
ポンプ | シュルフロ |
ポンプタイプ | ダイヤフラム、1.8 gpm、35PSI内部バイパス |
ストライパータイプ | 後ろを歩く |
ホイール | 4、ノーパンクタイヤ |
船の重量(kg) | 35.38 |
原産国 | US |
A. Newstripe 10004484 EcoLiner フィールド ストライピング マシンには、加圧されたきれいな水を機械システムに噴霧できるきれいな水タンクがあります。
A.5ガロン。
プロダクト | モデル | 電源 | ポンプタイプ | ストライパータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10004483 | 12つの18ボルトXNUMXAhSLAバッテリーが必要です | ダイヤフラム、1.8 gpm、35PSI内部バイパス | 後ろを歩く | ¥306,000 | ||
10004621 | 127 cc Briggs & Stratton OHV エンジン オイルアラート付き | ダイヤフラム、1.8 gpm、調整可能0-45 PSI | 自走式 | ¥739,500 | ||
10005122 | ホンダGX120 | ダイヤフラム、1.8 gpm、0 ~ 45 psi | 自走式 | - | 見積依頼
| |
10005159 | 140cc ブリッグス&ストラットン 550EZ エンジン | ダイヤフラム、1.8 gpm、0 ~ 45 psi | 後ろを歩く | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。