入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチールシャフト |
直径公差最大。 | 0.7492 " |
直径最小公差 | 0.7497 " |
長さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
最小表面硬度 | 60 HRC |
取付端径 | 0.750インチ |
軸径 | 0.75 " |
温度。 範囲 | 230 F |
ねじの長さ | 0.625 " |
番手 | 5 / 16-18 |
移動距離 | 12.00インチ |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8482992580 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 軸径 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SFW12X18FS102 | 18 " | 0.75 " | 0.625 " | 5 / 16-18 | ¥12,798 | |
SFW12X24FS102 | 24 " | 0.75 " | 0.625 " | 5 / 16-18 | ¥14,951 | |
SFW12X36FS102 | 36 " | 0.75 " | 0.625 " | 5 / 16-18 | ¥19,258 | |
SFW16X6FS102 | 6" | 1" | 0.75 " | 3 / 8-16 | ¥8,699 | |
SFW16X12FS102 | 12 " | 1" | 0.75 " | 3 / 8-16 | ¥11,392 | |
SFW16X18FS102 | 18 " | 1" | 0.75 " | 3 / 8-16 | ¥14,080 | |
SFW16X24FS102 | 24 " | 1" | 0.75 " | 3 / 8-16 | ¥16,770 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。