定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NB SFW12X36FS102 シャフト スチール 0.750 インチ 直径 36.00 インチ | AC8HUZ 3AFX3

NB SFW12X36FS102 シャフト スチール 0.750 インチ 直径 36.00 インチ

在庫あり
アイテム:AC8HUZ モデル:SFW12X36FS102相互参照:3AFX3

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,258 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スチールシャフト
直径公差最大。0.7492 "
直径最小公差0.7497 "
長さ36 "
材料
最小表面硬度60 HRC
取付端径0.750インチ
軸径0.75 "
温度。 範囲230 F
ねじの長さ0.625 "
番手5 / 16-18
移動距離36.00インチ

発送情報:

船の重量(kg) 2.14
船高(cm)4.83
船の長さ(cm)99.06
船幅(cm)4.83
HSコード8482992580
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル長さ軸径ねじの長さ番手価格
NB SFW12X18FS102 シャフト スチール 0.750 インチ 直径 18.00 インチ | AC8HUX 3AFX1 SFW12X18FS10218 "0.75 "0.625 "5 / 16-18¥12,798
NB SFW12X24FS102 シャフト スチール 0.750 インチ 直径 24.00 インチ | AC8HUY 3AFX2 SFW12X24FS10224 "0.75 "0.625 "5 / 16-18¥14,951
NB SFW16X6FS102 シャフト スチール 1.000 インチ 直径 6.00 インチ | AC8HVA 3AFX4 SFW16X6FS1026"1"0.75 "3 / 8-16¥8,699
NB SFW16X12FS102 シャフト スチール 1.000 インチ 直径 12.00 インチ | AC8HVB 3AFX5 SFW16X12FS10212 "1"0.75 "3 / 8-16¥11,392
NB SFW16X18FS102 シャフト スチール 1.000 インチ 直径 18.00 インチ | AC8HVC 3AFX6 SFW16X18FS10218 "1"0.75 "3 / 8-16¥14,080
NB SFW16X24FS102 シャフト スチール 1.000 インチ 直径 24.00 インチ | AC8HVD 3AFX7 SFW16X24FS10224 "1"0.75 "3 / 8-16¥16,770
NB SFW16X36FS102 シャフト スチール 1.000 インチ 直径 36.00 インチ | AC8HVE 3AFX8 SFW16X36FS10236 "1"0.75 "3 / 8-16¥21,058

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NB SFW12X36FS102 シャフト スチール 0.750 インチ 直径 36.00 インチ
¥19,258 /単価