NATIONAL GUARD 896VBRDKB-72 スレッショルド スムース/フルーテッド トップ 6 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | しきい値 |
色 | ブラウン |
終了 | ダークブロンズ |
ドア幅に適合 | 36 "ペアドア |
高さ | 1 / 2 " |
色を挿入 | ブラック |
材料を挿入 | ビニール |
長さ | 6" |
材料 | ブロンズ |
表面タイプ | スムース/フルートトップ |
厚さ | 0.12 " |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 5.6 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 186.06 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 7308305025 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 終了 | 高さ | 色を挿入 | 長さ | 材料 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803V-36 | シルバー | アルミミル | 1" | グレー | 3ft。 | アルミニウム | 0.105 " | ¥12,915 | ||
803V-48 | シルバー | アルミミル | 1" | グレー | 4ft。 | アルミニウム | 0.105 " | ¥17,214 | ||
803V-72 | シルバー | アルミミル | 1" | グレー | 6" | アルミニウム | 0.105 " | ¥20,308 | 見積依頼
| |
803VDKB-36 | ブラウン | ダークブロンズ | 1" | グレー | 3ft。 | アルミニウム | 0.105 " | ¥18,219 | ||
803VDKB-48 | ブラウン | ダークブロンズ | 1" | グレー | 4ft。 | アルミニウム | 0.105 " | ¥24,295 | ||
803VDKB-72 | ブラウン | ダークブロンズ | 1" | グレー | 6" | アルミニウム | 0.105 " | ¥34,004 | 見積依頼
| |
804V-36 | シルバー | アルミミル | 7 / 8 " | グレー | 3ft。 | アルミニウム | 0.105 " | ¥12,915 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。