NATIONAL GUARD 410-6 サドル スレッショルド スムース トップ 6 フィート アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サドルのしきい値 |
色 | シルバー |
終了 | アルミニウム |
ドア幅に適合 | 72 " |
高さ | 1 / 4 " |
長さ | 6" |
材料 | アルミニウム |
表面タイプ | スムーストップ |
厚さ | 0.125 " |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 185.42 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7610100020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 高さ | 長さ | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412SS-3 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 3ft。 | ステンレス鋼 | 0.12 " | 4" | ¥78,867 | ||
412SS-4 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 4ft。 | ステンレス鋼 | 0.12 " | 4" | ¥104,669 | ||
412SS-6 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 6" | ステンレス鋼 | 0.12 " | 4" | ¥157,245 | 見積依頼
| |
512SS-3 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 3ft。 | ステンレス鋼 | 0.12 " | 5" | ¥83,839 | ||
512SS-4 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 4ft。 | ステンレス鋼 | 0.12 " | 5" | ¥112,937 | ||
512SS-6 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 6" | ステンレス鋼 | 0.12 " | 5" | ¥156,142 | 見積依頼
| |
410-4 | アルミニウム | 1 / 4 " | 4ft。 | アルミニウム | 0.125 " | 2.5 " | ¥7,008 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。