NATIONAL GUARD 512SS-6 サドル スレッショルド スムース トップ 6 フィート SS
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サドルのしきい値 |
色 | シルバー |
終了 | ステンレス鋼 |
ドア幅に適合 | 72 " |
高さ | 1 / 2 " |
長さ | 6" |
材料 | ステンレス鋼 |
表面タイプ | スムーストップ |
厚さ | 0.12 " |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 5.74 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7308305025 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 高さ | 長さ | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412SS-3 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 3ft。 | ステンレス鋼 | 0.12 " | 4" | ¥82,858 | ||
412SS-4 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 4ft。 | ステンレス鋼 | 0.12 " | 4" | ¥109,964 | ||
412SS-6 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 6" | ステンレス鋼 | 0.12 " | 4" | ¥165,201 | 見積依頼
| |
512SS-3 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 3ft。 | ステンレス鋼 | 0.12 " | 5" | ¥88,081 | ||
512SS-4 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 4ft。 | ステンレス鋼 | 0.12 " | 5" | ¥118,651 | ||
410-4 | アルミニウム | 1 / 4 " | 4ft。 | アルミニウム | 0.125 " | 2.5 " | ¥7,384 | ||
410-6 | アルミニウム | 1 / 4 " | 6" | アルミニウム | 0.125 " | 2.5 " | ¥11,081 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。