MYTON INDUSTRIES MTW-1WHITE コンテナ 8.7 立方フィート350ポンド白
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
アイテム価格 | リブ付き壁コンテナ |
色 | ホワイト |
終了 | リブ付きの壁 |
負荷容量 | 350ポンド。 |
材料 | リニア低密度ポリエチレン |
外の高さ | 24 " |
外側の長さ | 43 " |
外側の幅 | 26.5 " |
船の重量(kg) | 14.97 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 67.31 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 負荷容量 | 材料 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LMA9 | グレー | 650ポンド。 | リニア低密度ポリエチレン | 24 " | 55 " | 30 " | - | ¥114,254 | ||
4LMC1 | ホワイト | 650ポンド。 | リニア低密度ポリエチレン | 24 " | 55 " | 30 " | - | ¥114,254 | ||
4LMC2 | 青 | 350ポンド。 | リニア低密度ポリエチレン | 19 " | 51.5 " | 22.5 " | - | ¥49,756 | ||
4LMC3 | 青 | 550ポンド。 | リニア低密度ポリエチレン | 19 " | 51.5 " | 22.5 " | - | ¥55,349 | ||
4LMC4 | グレー | 1200ポンド。 | リニア低密度ポリエチレン | 29.5 " | 44 " | 44 " | - | ¥84,770 | ||
4LMC5 | ホワイト | 1200ポンド。 | リニア低密度ポリエチレン | 29.5 " | 44 " | 44 " | - | ¥84,770 | ||
4LMC6 | 青 | 500ポンド。 | リニア低密度ポリエチレン | 29 " | 41 " | 28 " | - | ¥59,036 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。