アイテム価格 | モップシンクキット |
バックスプラッシュ | いいえ |
ボディ材質 | デュラストーン(R) |
ボウルの深さ | 10 " |
ボウルサイズ | 24 "×24」 |
色 | ホワイト |
ドレン開口部 | 3" |
全体の高さ | 10 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 24 " |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口付き |
船の重量(kg) | 18.63 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8481901000 |
原産国 | US |
A. 定期的なシールドのメンテナンスにより、その性能と透明度を維持してください。 刺激の少ない石鹸または認可された洗浄液を使用して、汚れや破片を取り除きます。 その後、真水ですすぎ、傷が付かないように糸くずの出ない柔らかい布で慎重に乾燥させてください。
A. このシンクは、耐久性と耐腐食性を備えた SMC グラスファイバーで作られています。
A. シンクは大理石仕上げで見た目も良くなります。
A. レバーハンドルを備えており、簡単かつ正確な水制御が可能です。
A. この蛇口にはデュアルハンドルが付いており、お湯と水をコントロールできます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。