MUELLER STEAM 21/2 791-F-AH 二相 Flgd ストレーナー 二相ストレーナー 2 1/2 フランジ付き鋳鉄 | AD2FFG 3NXH5

MUELLER STEAM 21/2 791-F-AHデュプレックスFlgdストレーナーデュプレックスストレーナー2/1 "フランジ付き鋳鉄

在庫あり
アイテム: AD2FFG モデル: 21/2 791-F- AH デュプレックス Flgd ストレーナー相互参照:3NXH5

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥1,400,861 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格デュプレックスストレーナー
ブローオフポート(NPT)1-1 / 2」
CLASSクラス125
接続フランジ付き
接続タイプフランジ付き
フランジタイプクラス125
高さ26 "
住宅資材鋳鉄
材料鋳鉄
マックス。 圧力200 Psi @ -20度Fから150度F
メッシュ0.062 "
パイプサイズ2.5 "
画面304 SS
スクリーン素材304ステンレススチール
画面サイズ.062パフォーマンス
サイズ2.5 "
幅(Width)14 "

発送情報:

船の重量(kg) 98.1
船高(cm)57.15
船の長さ(cm)81.28
船幅(cm)55.88
HSコード8421290065
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズCLASS接続サイズ幅(Width)接続タイプ高さ住宅資材価格
MUELLER STEAM 11/4 791S-AH CI デュプレックス ストレーナー THD デュプレックス ストレーナー 1 1/4 インチ ネジ付き鋳鉄 | AD2FFA 3NXG8 11/4 791S-AHCIデュプレックスストレーナーTHD-クラス125ねじ付き1.25 "10 "-10 "-¥787,716
MUELLER STEAM 2 791-S-AH CI 二相ストレーナー THD 二相ストレーナー 2 インチ ネジ付き鋳鉄 | AD2FFC 3NXH1 2 791-S-AHCIデュプレックスストレーナーTHD-クラス125ねじ付き2"11 "-15 "-¥1,098,072
MUELLER STEAM 3 791-F AH デュプレックス Flgd ストレーナー デュプレックス ストレーナー 3 インチ フランジ付き鋳鉄 | AD2FFH 3NXH6 3 791-FAHデュプレックスFlgdストレーナー-クラス125フランジ付き3"14 "-26 "-¥1,544,239
MUELLER STEAM 4 791F-AH CI Flgd 二相ストレーナー 二相ストレーナー 4 インチ フランジ付き鋳鉄 | AD2FFJ 3NXH7 4 791F-AH CI Flgdデュプレックスストレーナー4"クラス125フランジ付き4 mm16 "フランジ付き33 "鋳鉄¥2,594,401
MUELLER STEAM 5 791F-AH CI Flgd 二相ストレーナー 二相ストレーナー 5 インチ フランジ付き鋳鉄 | AD2FFK 3NXH8 5 791F-AH CI Flgdデュプレックスストレーナー-クラス125フランジ付き5"22 "-36 "-¥4,749,194
MUELLER STEAM 6 791F-AH CI Flgd 二相ストレーナー 二相ストレーナー 6 インチ フランジ付き鋳鉄 | AD2FFL 3NXH9 6 791F-AH CI Flgdデュプレックスストレーナー-クラス125フランジ付き622 "-36 "-¥4,749,194
MUELLER STEAM 3/4 792S-HH SS デュプレックス ストレーナー Thd デュプレックス ストレーナー 3/4 インチ スレッド Ss | AD2FFM 3NXJ1 3/4 792S-HHSS二相ストレーナーThd-クラス150ねじ付き3 / 4 "6"-9"-¥1,071,510

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MUELLER STEAM 21/2 791-F-AHデュプレックスFlgdストレーナーデュプレックスストレーナー2/1 "フランジ付き鋳鉄
¥1,400,861 /単価