MUELLER STEAM 2 791-S-AHCIデュプレックスストレーナーTHDデュプレックスストレーナー2 "ねじ付き鋳鉄
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
アイテム価格 | デュプレックスストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 1-1 / 4」 |
CLASS | クラス125 |
接続 | ねじ付き |
フランジタイプ | クラス125 |
高さ | 15 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 圧力 | 175 Psi @ -20度Fから150度F |
画面 | 304 SS |
画面サイズ | .062パフォーマンス |
サイズ | 2" |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 58.95 |
船高(cm) | 57.91 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 56.13 |
HSコード | 8421990040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | CLASS | 接続 | サイズ | 幅(Width) | 接続タイプ | 高さ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/4 791S-AHCIデュプレックスストレーナーTHD | - | クラス125 | ねじ付き | 1.25 " | 10 " | - | 10 " | - | ¥787,716 | ||
21/2 791-F-AHデュプレックスFlgdストレーナー | 2.5 " | クラス125 | フランジ付き | 2.5 " | 14 " | フランジ付き | 26 " | 鋳鉄 | ¥1,400,861 | ||
3 791-FAHデュプレックスFlgdストレーナー | - | クラス125 | フランジ付き | 3" | 14 " | - | 26 " | - | ¥1,544,239 | ||
4 791F-AH CI Flgdデュプレックスストレーナー | 4" | クラス125 | フランジ付き | 4 mm | 16 " | フランジ付き | 33 " | 鋳鉄 | ¥2,594,401 | ||
5 791F-AH CI Flgdデュプレックスストレーナー | - | クラス125 | フランジ付き | 5" | 22 " | - | 36 " | - | ¥4,749,194 | ||
6 791F-AH CI Flgdデュプレックスストレーナー | - | クラス125 | フランジ付き | 6 | 22 " | - | 36 " | - | ¥4,749,194 | ||
3/4 792S-HHSS二相ストレーナーThd | - | クラス150 | ねじ付き | 3 / 4 " | 6" | - | 9" | - | ¥1,071,510 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。