MOVINCOOL 481769-0240 コンデンサー吸気プレナム
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
アイテム価格 | コンデンサーインテークエアプレナム |
ダクト径 | 12 " |
長さ | 40.5 " |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 10.39 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 89.66 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 8415908085 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ダクト径 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
481769-0221 | 10 " | 15 " | 16 " | ¥57,304 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。