MOVINCOOL 481769-0221 コンデンサー吸気プレナム
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
アイテム価格 | コンデンサーインテークエアプレナム |
ダクト径 | 10 " |
長さ | 15 " |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 6.55 |
船高(cm) | 38.61 |
船の長さ(cm) | 73.41 |
船幅(cm) | 40.89 |
HSコード | 8415908085 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ダクト径 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
481769-0240 | 12 " | 40.5 " | 21 " | ¥107,446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。