MORSE DRUM 510S-XR垂直リフトドラムポアラー延長リーチ、手動リフト&チルト、272Kgキャップ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リーチが拡張された垂直リフトドラム注入器 |
Action | 持ち上げ、輸送、分配 |
容量 | 600ポンド。 |
ディスペンス高さ | 60 " |
ドラム径 | "22へ" 23.5 |
ドラム素材 | プラスチック、スチール、繊維 |
ドラムサイズ | 最大55ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
高さ | 78 " |
長さ | 37.0375 " |
リフト | ハンドポンプ |
リフトスタイル | ハンドポンプ |
製品データシート | モールスドラム-510s-xr.pdf |
傾ける | ハンドクランク |
チルトスタイル | ハンドクランク |
旋回半径 | 61 " |
船の重量(kg) | 355.5 |
船高(cm) | 208.28 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
モデル | リフトスタイル | チルトスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|
510S-XR-110 | AC電源 | AC電源 | ¥3,223,818 | 見積依頼
|
510S-XR-114 | エアーパワー | エアーパワー | ¥3,223,818 | 見積依頼
|
510S-XR-115 | 電池残量 | 電池残量 | ¥3,094,000 | 見積依頼
|
510S-XR-120 | AC電源 | ハンドクランク | ¥2,769,454 | 見積依頼
|
510S-XR-124 | エアーパワー | ハンドクランク | ¥2,618,000 | 見積依頼
|
510S-XR-125 | 電池残量 | ハンドクランク | ¥2,639,636 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。