MORSE DRUM 410-120 Hd Hydra-Lift Karrier、1.82m、パワーリフト、プルチェーン、容量544 kg
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
アイテム価格 | ヘビーデューティーハイドラリフトキャリア |
アンペア数の描画 | 11.8A |
容量 | 1200ポンド。 |
ディスペンス高さ | 72 " |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 72 " |
HP | 1馬力 |
Hz | 60 |
長さ | 62.5 " |
リフト | 交流電力 |
リフトスタイル | AC電源 |
モーター | TEFC |
モーター制御 | スイッチ、コード、プラグ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
相 | 1 |
製品データシート | モールスドラム-410.pdf |
傾ける | プルチェーン |
チルトスタイル | プルチェーン |
電圧 | 115V AC |
船の重量(kg) | 241.2 |
船高(cm) | 172.72 |
船の長さ(cm) | 170.18 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | リフトスタイル | モーター制御 | モータータイプ | チルトスタイル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | ヘビーデューティーハイドラリフトキャリア | ハンドポンプ | - | - | プルチェーン | - | ¥1,062,345 | ||
410-110 | ヘビーデューティーハイドラリフトキャリア | AC電源 | スイッチ、コード、プラグ | - | AC電源 | 115V AC | ¥1,547,000 | ||
410-114 | ヘビーデューティーハイドラリフトキャリア | エアーパワー | オン/オフバルブ | エアーパワー | エアーパワー | - | ¥1,531,854 | ||
410-115 | ヘビーデューティーハイドラリフトキャリア | 電池残量 | - | - | 電池残量 | DC 12V | ¥1,508,054 | ||
410-124 | ヘビーデューティーハイドラリフトキャリア | エアーパワー | オン/オフバルブ | エアーパワー | プルチェーン | - | ¥1,354,436 | ||
410-125 | ヘビーデューティーハイドラリフトキャリア | 電池残量 | 内蔵 | - | プルチェーン | DC 12V | ¥1,327,390 | ||
410M | ヘビーデューティーハイドラリフトキャリア | ハンドポンプ | - | - | プルチェーン | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。