MORSE DRUM 一部のナフサ/アロマティクスに適した27-4AVドラムハンドポンプ
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
アイテム価格 | ドラムレンチ |
アダプターサイズ | 2" |
アダプターの種類 | NPT ブン |
で使用するため | 55ガロン。 ドラム |
ガスケット材料 | バイトン |
ホースの長さ | 8のフィート |
ホース材質 | 架橋ポリエチレン |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | NPT |
最大頭 | 25のフィート |
マックス。 圧力 | 10のプサイ |
マックス。 温度 | 80度F |
マックス。 粘度 | 2200SSU |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | NPT |
pH範囲 | 4〜9 |
製品データシート | モールスドラム-27-1ae.pdf |
ポンプ本体材料 | ポリエステル |
シール材 | バイトン |
サクションチューブサイズ | 1" |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | US |
A.
A.
A. 主な要因には、適合性、粘度、温度、容器のサイズ、用途、メンテナンス、材料構造、安全性、効率などが含まれます。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。