アイテム価格 | ECMユニットベアリングモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 3.9375 " |
ボルトサークル径 | 2 13 / 16 " |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フレーム | 非標準 |
フレーム材料 | アルミニウム |
全負荷アンペア | 0.3A |
Hz | 60 Hz |
リード長 | 15 " |
長さの少ないシャフト | 3 3 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 55度C |
モーターアプリケーション | HVAC / R |
モーター設計 | ECM |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | リア/フット |
モーターシャフトの回転 | CWLE |
モーターサブアプリケーション | 冷蔵庫/冷凍庫 |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1550 |
速度の数 | 1 |
出力ワット | 12W |
全体の長さ(Overall Length) | 3 9 / 16 " |
相 | 1 |
稼働率 | 1 |
軸径 | 1 / 4 " |
軸長 | 5 / 16 " |
電圧 | 115V AC |
船の重量(kg) | 1.04 |
原産国 | Mexico |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。