入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 消防ホース六角ニップルアダプター |
基本接続タイプ | ダブル男性 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | MNPT xNPSHオス |
サイズ | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 基本接続タイプ | 接続タイプ | アイテム価格 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
356-0751061 | 女性×男性 | GHメスxMNPT | 消防ホース六角ブッシュアダプター | 3/4 x 1 " | ¥7,992 | ||
369-1521511 | 女性×男性 | NHメスxNPSHオス | 消防ホースピンラグアダプター | 1-1/2" x 1-1/2" | ¥5,259 | ||
369-1561521 | 女性×男性 | FNPT xNSTオス | 消防ホースピンラグアダプター | 1-1/2" x 1-1/2" | ¥6,462 | ||
367-2523061 | 女性×男性 | FNST×MNPT | 消防ホースピンラグアダプター | 2-1 / 2 "3" | ¥15,665 | ||
364-25225621 | ダブルメススイベル | FNST×FNPT | 消防ホースロッカーラグスイベルアダプター | 2-1/2" x 2-1/2" | ¥25,680 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。