入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチビットドライバーセット |
ビットリテーナタイプ | クイックチェンジ |
ビットスタイル | シングルエンド |
ドライバー | 26イン1 |
終了 | クロム |
ハンドルデザイン | 鋼 |
ハンドル材料 | 鋼 |
個数 | 55 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
ラチェット | いいえ |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
シャンクタイプ | コールテン |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ヒントスタイルグループ | スロット/フィリップス/ヘックス/ナットドライバー/レンチ |
UPC | 018018801526 |
船の重量(kg) | 0.62 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | ヒントスタイルグループ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59-0247 | 鋼とプラスチック | プラスチックとスチール | 31 | 5.75 " | 合金鋼 | スロット/フィリップス/トルクス(R)/六角/ナットドライバー/レンチ | ¥16,613 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。