入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチビットドライバーセット |
ビットリテーナタイプ | クイックチェンジ |
ビットスタイル | シングルエンド |
ドライバー | 27イン1 |
終了 | クロム |
ハンドルデザイン | 鋼とプラスチック |
ハンドル材料 | プラスチックとスチール |
個数 | 31 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.75 " |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
ラチェット | いいえ |
シャンク素材 | 合金鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
シャンクタイプ | コールテン |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ヒントスタイルグループ | スロット/フィリップス/トルクス(R)/六角/ナットドライバー/レンチ |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | ヒントスタイルグループ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58-0152 | 鋼 | 鋼 | 55 | 4" | 鋼 | スロット/フィリップス/ヘックス/ナットドライバー/レンチ | ¥33,934 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。