定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MONSTER 450-104062A ジョバー ドリル ビット TiN コーティング 13/32 インチ | AH7NRA 36XF65

MONSTER 450-104062A ジョバー ドリル ビット TiN コーティング 13/32 インチ

在庫あり
アイテム:AH7NRA モデル:450-104062A相互参照:36XF65

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥23,808 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.4062
寸法タイプ分数インチ
ドリルビットサイズ13 / 32 "
終了
フルートの長さ2.875 "
グレードC2サブミクロン固体超硬
リスト番号450
材料固体炭化物
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)4.5 "
ポイント角度118度
ポイントタイプスプリットポイント
シャンク径0.404 "
シャンクタイプストレート

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)1.7
船の長さ(cm)1.7
船幅(cm)12.07
原産国US

商品の詳細:

  • フルートタイプ:スパイラル
  • クーラントスルー:いいえ

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
MONSTER 450-100156AJobberドリルビットTiNコーティング1/64インチ| AH7NMU 36XE89 450-100156A0.0156分数インチ3 / 16 "1.25 "0.014 "¥7,756
MONSTER 450-100312AJobberドリルビットTiNコーティング1/32インチ| AH7NMX 36XE92 450-100312A0.0312分数インチ5 / 16 "1.25 "0.029 "¥5,429
MONSTER 450-100469AJobberドリルビットTiNコーティング3/64インチ| AH7NNA 36XE95 450-100469A0.0469分数インチ3 / 4 "1.5 "0.045 "¥4,543
MONSTER 450-100625AJobberドリルビットTiNコーティング1/16インチ| AH7NND 36XE98 450-100625A0.0625分数インチ3 / 4 "1.5 "0.061 "¥4,332
MONSTER 450-100781AJobberドリルビットTiNコーティング5/64インチ| AH7NNG 36XF02 450-100781A0.0781分数インチ7 / 8 "1.75 "0.076 "¥4,405
MONSTER 450-100938AJobberドリルビットTiNコーティング3/32インチ| AH7NNK 36XF05 450-100938A0.0938分数インチ1"2"0.092 "¥4,568
MONSTER 450-101094AJobberドリルビットTiNコーティング7/64インチ| AH7NNN 36XF08 450-101094A0.1094分数インチ1.25 "2.25 "0.108 "¥4,732

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MONSTER 450-104062A ジョバー ドリル ビット TiN コーティング 13/32 インチ
¥23,808 /単価