入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 定格荷重折りたたみ式プルハンドル |
色 | シルバー |
カットアウトの高さ | 3-9 / 32」 |
カットアウト幅 | 4-25 / 32」 |
終了 | 磨かれた亜鉛 |
グリップ径 | 19 / 32 " |
Hardware | 含まれておりません |
負荷容量 | 176ポンド |
定格荷重(Y / N) | Y |
材料 | 鋼 |
取り付け穴の中心から中心へ | 6" |
装着タイプ | スレッド化されていないスルーホール |
最大動作温度。 | -4度から140度F |
プレート厚 | 3 / 64 " |
スクリューサイズ | #10 |
ヴェール取り付け穴センターセンターへ | 4-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。