入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 定格荷重折りたたみ式プルハンドル |
色 | シルバー |
カットアウトの高さ | 3-5 / 8」 |
カットアウト幅 | 5-3 / 4」 |
終了 | 磨かれた亜鉛 |
グリップ径 | 51 / 64 " |
Hardware | 含まれておりません |
負荷容量 | 495ポンド |
定格荷重(Y / N) | Y |
材料 | 鋼 |
取り付け穴の中心から中心へ | 7.125 " |
装着タイプ | スレッド化されていないスルーホール |
最大動作温度。 | -4度から140度F |
プレート厚 | 1 / 16 " |
スクリューサイズ | #10 |
ヴェール取り付け穴センターセンターへ | 5" |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。