入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 連続ヒンジ |
ドアリーフ幅 | 1.25 " |
終了 | ミルステンレス鋼 |
フレームリーフ幅 | 1.25 " |
Hardware | 含まれておりません |
穴 | 無し |
葉あたりの穴 | 0 |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | フルサーフェス |
利き手 | 手渡さない |
全幅 | 1.25 " |
ピン径 | 59 / 64 " |
ピン材質 | ステンレス鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 270度 |
船の重量(kg) | 3.15 |
モデル | ドアリーフ幅 | 終了 | フレームリーフ幅 | 材料 | 全幅 | ピン径 | ピン材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA24015096 | 1.5 " | ミルアルミニウム | 1.5 " | アルミニウム | 1.5 " | 59 / 64 " | アルミニウム | ¥1,623 | |
CA25015072 | 1.5 " | ミルアルミニウム | 1.5 " | アルミニウム | 1.5 " | 1 / 8 " | アルミニウム | ¥1,544 | |
CA25020072 | 2" | ミルアルミニウム | 2" | アルミニウム | 2ft。 | 1 / 8 " | アルミニウム | ¥1,544 | |
CA26015072 | - | - | 1.5 " | - | - | - | アルミニウム | ¥1,755 | |
CA26020072 | 2" | ミルアルミニウム | 2" | アルミニウム | 2ft。 | 1 / 8 " | アルミニウム | ¥2,144 | |
CA26025072 | 2.5 " | ミルアルミニウム | 2.5 " | アルミニウム | 2.5 " | 1 / 8 " | アルミニウム | ¥2,556 | |
CC24012572 | 1.25 " | ミルスチール | 1.25 " | 鋼 | 1.25 " | 59 / 64 " | 鋼 | ¥992 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。