定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MONOPRICE 7241 Rca プラグ - 3.5mm S ジャック アダプター | AA6JXQ 14C351

MONOPRICE 7241 RCA プラグ - 3.5mm S ジャック アダプター

在庫あり
アイテム:AA6JXQ モデル:7241相互参照:14C351

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥380 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemオーディオアダプタ
ケーブルタイプRCAケーブル
ブラック
接続RCA、3.5mm
インストール方法プラグ·アンド·プレイ
ポート数2
ポート1

発送情報:

船高(cm)1.27
船の長さ(cm)4.06
船幅(cm)1.27
HSコード8536694020
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルケーブルタイプ接続ポート数価格
MONOPRICE 2671 Toslink (f) - Tslink Mini (m) アダプター | AA6JUH 14C215 2671Toslink ケーブル、Toslink ミニ ケーブルブラックトスリンク、トスリンク ミニ2¥641
MONOPRICE 7121 2.5mm M プラグ - 3.5mm M ジャック | AA6JUV 14C230 71213.5mmケーブルブラック2.5 mm、3.5 mm2¥187
MONOPRICE 7122 2.5mmMプラグから3.5mmSジャック| AA6JUW 14C231 71223.5mmケーブルブラック2.5 mm、3.5 mm2-
見積依頼
MONOPRICE 7124 2.5mm S プラグ - 3.5mm S ジャック | AA6JUY 14C233 71243.5mmケーブルブラック2.5 mm、3.5 mm2¥318
MONOPRICE 7126 3.5mm S プラグ - 2.5mm S ジャック | AA6JVA 14C235 71262.5mmケーブルブラック2.5 mm、3.5 mm2¥291
MONOPRICE 7128 3.5mmMプラグから3.5mmSジャック| AA6JVB 14C237 71283.5mmケーブルブラック2.5 mm、3.5 mm2¥318
MONOPRICE 7135 3.5 S プラグ - 1/4 インチ S ジャック | AA6JVE 14C244 71351/4インチケーブルブラック3.5mm、1/4インチ2¥318

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MONOPRICE 7241 RCA プラグ - 3.5mm S ジャック アダプター
¥380 /単価