入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オーディオ/ビデオケーブル |
ケーブルタイプ | オーディオビデオパッチケーブル |
色 | ブラック |
導体材料 | 銅 |
導体サイズ | 20 AWG |
コネクタ タイプ | 1xRCAオスから1xRCAオス |
インピーダンス | 75オーム |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 50ft。 |
ケーブルの数 | 1 |
シールド | 有り |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8544200000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ケーブルタイプ | 導体サイズ | コネクタ タイプ | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
619 | オーディオビデオパッチケーブル | 20 AWG | 1xRCAオスから1xRCAオス | オーディオ/ビデオケーブル | 6" | ¥735 | ||
621 | オーディオビデオパッチケーブル | 20 AWG | 1xRCAオスから1xRCAオス | オーディオ/ビデオケーブル | 25ft。 | ¥2,165 | ||
2864 | ステレオオーディオパッチケーブル | 22 AWG | 2xRCAオスから2xRCAオス | オーディオケーブル | 6" | ¥2,129 | ||
2865 | ステレオオーディオパッチケーブル | 22 AWG | 2xRCAオスから2xRCAオス | オーディオケーブル | 12ft。 | ¥2,983 | ||
2866 | ステレオオーディオパッチケーブル | 22 AWG | 2xRCAオスから2xRCAオス | オーディオケーブル | 25ft。 | ¥4,471 | ||
2867 | ステレオオーディオパッチケーブル | 22 AWG | 2xRCAオスから2xRCAオス | オーディオケーブル | 35ft。 | ¥5,410 | ||
2868 | ステレオオーディオパッチケーブル | 22 AWG | 2xRCAオスから2xRCAオス | オーディオケーブル | 50ft。 | ¥7,137 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。