入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オーディオケーブル |
ケーブルタイプ | ステレオオーディオパッチケーブル |
色 | ブラック |
導体材料 | 銅 |
導体サイズ | 22 AWG |
コネクタ タイプ | 2xRCAオスから2xRCAオス |
インピーダンス | 75オーム |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 35ft。 |
ケーブルの数 | 1 |
シールド | 有り |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8536694020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ケーブルタイプ | 導体サイズ | コネクタ タイプ | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
619 | オーディオビデオパッチケーブル | 20 AWG | 1xRCAオスから1xRCAオス | オーディオ/ビデオケーブル | 6" | ¥731 | ||
621 | オーディオビデオパッチケーブル | 20 AWG | 1xRCAオスから1xRCAオス | オーディオ/ビデオケーブル | 25ft。 | ¥1,950 | ||
2982 | オーディオビデオパッチケーブル | 20 AWG | 1xRCAオスから1xRCAオス | オーディオ/ビデオケーブル | 50ft。 | ¥3,383 | ||
2864 | ステレオオーディオパッチケーブル | 22 AWG | 2xRCAオスから2xRCAオス | オーディオケーブル | 6" | ¥2,035 | ||
2865 | ステレオオーディオパッチケーブル | 22 AWG | 2xRCAオスから2xRCAオス | オーディオケーブル | 12ft。 | ¥2,690 | ||
2866 | ステレオオーディオパッチケーブル | 22 AWG | 2xRCAオスから2xRCAオス | オーディオケーブル | 25ft。 | ¥4,031 | ||
2868 | ステレオオーディオパッチケーブル | 22 AWG | 2xRCAオスから2xRCAオス | オーディオケーブル | 50ft。 | ¥6,661 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。