入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペーパーレスレコーダー |
チャンネル | 2 |
電流範囲 | 4-20mADC, 0-20mADC, 10-50mADC, 0-50mADC |
ディスプレイ | モノ液晶 |
電源 | 100〜240 VAC |
温度。 範囲 | -148度から2498度F(-100度から1370度C) |
熱電対タイプ | J、K、T、E |
電圧範囲 | 0-250m VDC、0-1.25 VDC、0-2.5 VDC、0-5 VDC、0-12.5 VDC、0-25 VDC |
船の重量(kg) | 1.06 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。