入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トレイ |
色 | ホワイト |
深さの内側 | 1-1 / 8」 |
内側の長さ | 29.1255 " |
内幅 | 29.125 " |
負荷容量 | 200ポンド |
材料 | ガラス繊維強化複合材 |
全体の深さ | 1-1 / 4」 |
全体の長さ(Overall Length) | 30 " |
全幅 | 30 " |
温度。 範囲 | -60から250 F |
タイプ | ドライヤー/ Ass'y |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 色 | 深さの内側 | 内側の長さ | 内幅 | 全体の深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3320005167 | ESD | ブラック | 1" | 24.375 " | 16.25 " | 1-1 / 8」 | 25.75 " | 17.875 " | ¥8,631 | ||
6021012232 | ドライヤー/ Ass'y | ホワイト | 1-3 / 4」 | 23.25 " | 23.25 " | 1-7 / 8」 | 24.25 " | 24.25 " | ¥14,235 | ||
6031012232 | ドライヤー/ Ass'y | ホワイト | 1-3 / 4」 | 35.5 " | 23.75 " | 1-1 / 2」 | 36.5 " | 24.75 " | ¥20,559 | ||
6081012232 | ドライヤー/ Ass'y | ホワイト | 1-7 / 8」 | 28.625 " | 18.625 " | 2" | 30 " | 20 " | ¥16,071 | ||
6190012232 | ドライヤー/ Ass'y | ホワイト | 1-3 / 8」 | 39.125 " | 27.125 " | 1-1 / 2」 | 40 " | 28 " | ¥21,541 | ||
3030005167 | ESD | ブラック | 5 / 8 " | 12.5 " | 9.125 " | 1" | 13.25 " | 10.625 " | ¥6,710 | ||
3180005167 | ESD | ブラック | 3 / 4 " | 16.5 " | 12.5 " | 1" | 18 " | 14 " | ¥7,509 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。