定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MOEN8341浴槽/シャワートリムキットレバークローム| AD3LRQ 40D664

MOEN 8341 浴槽/シャワー トリム キット レバー クローム

在庫あり
アイテム:AD3LRQ モデル:8341相互参照:40D664

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥120,185 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格浴槽/シャワートリムキット
色/仕上げクロム
接続1 / 2 "
深さ5-3 / 8」
面径4"
注ぐ速さ1.6 gpm
ハンドル仕上げクロム
ハンドルタイプレバー
高さ5.375 "
ホースの長さ69 "
材料鋳造金属
マックス。 フロー2.5 gpm
交換用カートリッジ4ZD97
バルブデザインポジ温度
幅(Width)8"

発送情報:

船の重量(kg) 4.8
船高(cm)14.48
船の長さ(cm)80.77
船幅(cm)20.32
HSコード8481801030
原産国US

商品の詳細:

  • ダイバーター浴槽の注ぎ口の長さ(5.5)

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MOEN 8341 浴槽/シャワー トリム キット レバー クローム
¥120,185 /単価