MKT FASTENING 1334SS6 ドロップインアンカー、316 ステンレス鋼、直径 1 インチ、穴の深さ 3-3/16 インチ、25 パック
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドロップインアンカー |
許容せん断 | 2907ポンド。 |
許容張力 | 3540ポンド。 |
アンカー径 | 1" |
ボルト径 | 3 / 4 " |
ドリルビットサイズ | 1" |
終了 | シンプルスタイル |
長さ | 3.187 " |
材料 | 316ステンレススチール |
最小穴の深さ | 3-3 / 16」 |
ねじ山の深さ | 1.5 " |
番手 | 3 / 4-10 |
タイプ | 非フランジ |
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 11,627 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 11,627 |
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 14,160 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 16,019 |
船の重量(kg) | 5.62 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 7316000000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。