入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムストリップ |
バッキングタイプ | 接着剤 |
デュロメータ | 60A |
伸長 | 480% |
終了 | スムーズ |
グレード | 商用グレード |
船の重量(kg) | 0.09 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | バッキングタイプ | デュロメータ | 伸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
70S0J-95-6X6 | シンプルスタイル | 95A | 350% | ¥10,000 | ||
70S0J-90A-6X6 | 接着剤 | 90A | 525% | ¥32,402 | ||
70S0J-90-6X6 | シンプルスタイル | 90A | 525% | ¥10,000 | ||
70S0J-80-6X6 | シンプルスタイル | 80A | 600% | ¥10,000 | ||
70S0J-80A-6X6 | 接着剤 | 80A | 600% | ¥32,402 | ||
70S0J-75D-6X6 | シンプルスタイル | 75D | 230% | ¥10,000 | ||
70S0J-70A-6X6 | 接着剤 | 70A | 520% | ¥32,402 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。