入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グラスファイバー生地 |
バッキングタイプ | アクリル系接着剤 |
色 | (フィニアン・タン) |
長さ | 18フィート |
マックス。 温度 | 275度F |
厚さ | 0.005 " |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.07 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | バッキングタイプ | 色 | マックス。 温度 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402VI-100PR-4006 | シンプルスタイル | (フィニアン・タン) | 500度F | 0.006 " | 40 " | ¥344,944 | ||
402VI-100PR-3506 | シンプルスタイル | (フィニアン・タン) | 500度F | 0.006 " | 35 " | ¥301,828 | ||
402V-100ULS-0606 | シリコーン接着剤 | 銅 | 500度F | 0.005 " | 6" | ¥91,062 | ||
400VI-100BS-0606 | シリコーン接着剤 | ブラック | 500度F | 0.006 " | 6" | ¥85,877 | ||
402XIV-100S-0606 | シリコーン接着剤 | (フィニアン・タン) | 500度F | 0.014 " | 6" | ¥152,553 | ||
402V-100A-0606 | アクリル系接着剤 | (フィニアン・タン) | 275度F | 0.005 " | 6" | ¥68,524 | ||
402XIV-100PR-2506 | シンプルスタイル | (フィニアン・タン) | 500度F | 0.014 " | 25 " | ¥405,991 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。