入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブラインドフランジ |
ボディ材質 | CPVC |
色 | グレー |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 176度F |
穴の数 | 8 |
外径 | 11 " |
パイプサイズ | 6" |
スケジュール | 80 |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 37.16 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 3917400000 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 穴の数 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9853-020 | ブラインドフランジ | 150 psi @ 73度F | 210度F | 4 | 6" | 2" | ¥6,715 | ||
9853-030 | ブラインドフランジ | 150 psi @ 73度F | 210度F | 4 | 7.5 " | 3" | ¥12,777 | ||
9853-040 | ブラインドフランジ | 150 psi @ 73度F | 210度F | 8 | 9" | 4" | ¥17,354 | ||
9853-010 | ブラインドフランジ | 150 psi @ 73度F | 210度F | 4 | 4.25 " | 1" | ¥4,738 | ||
9853-015 | ブラインドフランジ | 150 psi @ 73度F | 210度F | 4 | 5" | 1.5 " | ¥6,147 | ||
9853-025 | ブラインドフランジ | 150 psi @ 73度F | 210度F | 4 | 7" | 2.5 " | ¥9,919 | ||
9851-060 | フランジ | 150のプサイ | 176度F | 8 | 11 " | 6" | ¥28,825 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。