入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤルキャリパー |
校正証明書 | いいえ |
ダイヤル | パープル |
寸法タイプ | インチ |
終了 | サテンクローム |
卒業 | 0.001 " |
あごの深さ | 1.57 " |
材料 | 硬化ステンレス鋼 |
レンジ | 0〜6インチ |
革命あたりの範囲 | 0.100インチ |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | BR |
プロダクト | モデル | 校正証明書 | 寸法タイプ | 終了 | 卒業 | あごの深さ | 材料 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505-731 | いいえ | メトリック | ナチュラル | 0.02 mm | 50 mm | ステンレス鋼 | 0〜200mm | ¥36,856 | ||
505-745 | いいえ | メトリック | ナチュラル | 0.02 mm | 64 mm | ステンレス鋼 | 0〜300mm | ¥60,190 | ||
505-742-51 | いいえ | インチ | シンプルスタイル | 0.001 " | 1.57 " | 硬化ステンレス鋼 | 0〜6インチ | ¥29,582 | ||
505-749 | いいえ | インチ | シンプルスタイル | 0.001 " | 2.52 " | 硬化ステンレス鋼 | 0〜12インチ | ¥59,912 | ||
505-745CERT | 有り | メトリック | ナチュラル | 0.02 mm | 2.52 mm | ステンレス鋼 | 0〜300mm | ¥73,444 | ||
505-742-53 | いいえ | インチ | サテンクローム | 0.001 " | 1.57 " | 硬化ステンレス鋼 | 0〜6インチ | ¥27,370 | ||
505-742-54 | いいえ | インチ | サテンクローム | 0.001 " | 1.57 " | 硬化ステンレス鋼 | 0〜6インチ | ¥27,370 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。