入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子デジタルマイクロメータ |
アンビル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
レンジ | 1~2"/25~50mm |
解像度 | 0.00005 "/ 0.001 mm |
SPC出力 | いいえ |
スピンドル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
指貫 | ラチェット |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 校正証明書 | レンジ | 解像度 | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
293-330-30CERT | 有り | 0~1"/0~25mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | 有り | ¥75,052 | ||
293-344-30 | いいえ | 0~1"/0~25mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | いいえ | ¥49,380 | ||
293-344-30CERT | 有り | 0~1"/0~25mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | いいえ | ¥59,285 | ||
293-180 | - | 0~1"/0~25mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | 有り | ¥67,670 | ||
293-181 | - | 1~2"/25~50mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | 有り | ¥80,922 | ||
293-185 | - | 0~1"/0~25mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | いいえ | ¥54,272 | ||
293-186 | - | 1~2"/25~50mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | いいえ | ¥63,208 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。