入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 柔軟なルール |
構造 | 焼き戻しステンレス鋼 |
終了 | ブラックノングレアサテンクローム |
卒業タイプ | 16R |
卒業 | フロント32位と64位、バック50位と100位 |
長さ | 12 " |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 9017208080 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 構造 | 卒業タイプ | 卒業 | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182-208 | 焼戻し硬化鋼 | - | 50分の100、1分の1、2mm、XNUMX/XNUMXmm | 柔軟なルール | 150 mm | 13 mm | ¥4,692 | ||
182-226 | 焼戻し硬化鋼 | - | 50分の100、1分の1、2mm、XNUMX/XNUMXmm | 柔軟なルール | 300 mm | 13 mm | ¥9,016 | ||
182-305 | 焼戻し硬化鋼 | - | 16分の32、64分の1、1分の2、XNUMXmm、XNUMX/XNUMXmm | 準柔軟なルール | 300 mm | 16 mm | ¥8,597 | ||
182-201 | 焼き戻しステンレス鋼 | 4R | 8、16、32、64 | 柔軟なルール | 6" | 1 / 2 " | ¥3,529 | ||
182-203 | 焼き戻しステンレス鋼 | 5R | フロント:32位と64位、バック:10位と100位 | 柔軟なルール | 6" | 1 / 2 " | ¥3,374 | ||
182-223 | 焼き戻しステンレス鋼 | 5R | フロント:32位と64位、バック:10位と100位 | 柔軟なルール | 12 " | 1 / 2 " | ¥6,576 | ||
182-202 | 焼き戻しステンレス鋼 | 16R | フロント32位と64位、バック50位と100位 | 柔軟なルール | 6" | 1 / 2 " | ¥3,187 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。