アイテム価格 | 羽ペンキット |
正確さ | 0.001/0.03インチ/mm |
ディスプレイ | LCD |
機能 | インチ/ mm、原点セット、ゼロ/ ABS切り替え、オン/オフ |
出力 | SPC |
レンジ | 5/125インチ/mm |
解像度 | 0.0005/0.01インチ/mm |
タイプ | 単一機能、垂直 |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 23.11 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。